Non retournablenouveau

Novalux - LIMITLESS SPOT 7W 3000K NOIR - 115713.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LIMITLESS SPOT 7W 3000K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166203

Réf. Sonepar

08451316620

Réf. Fournisseur

115713.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

LIMITLESS SPOT 7W 3000K NOIR

Les Atouts de l'article:

NOVALUX Référence 115713.02 / EAN

Les Atouts de la gamme:

Système LED 48V pour installation au plafond, au mur, en suspension, en

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.