Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - LINEAR PATERE 12X HORIZONTAL L1500 NOIR - 112917.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LINEAR PATERE 12X HORIZONTAL L1500 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833150080

Réf. Sonepar

08451315008

Réf. Fournisseur

112917.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

noir

LINEAR PATERE 12X HORIZONTAL L1500 NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.