Non retournable

Novalux - LISA LAMPADAIRE E27 MAX 40W IP44 OP. 1,8M - 104801.13

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1800 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833091956

Réf. Sonepar

08451309195

Réf. Fournisseur

104801.13

Marque

Novalux

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1800 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...40 W

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

1800 mm

diamètre:

500 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

LISA : LAMPADAIRE E27 MAX 40W IP44 OP. 1,8M

Les Atouts de la gamme:

Lampadaire sur pied pour la décoration des jardins. LISA est un luminaire polyvalent et transportable, qui offre une liberté de choix du flux lumineux et de la puissance, avec une source interchangeable E27. Elle s’intègre de manière harmonieuse dans tous types d’espaces extérieurs, apportant une lumière sobre et chic ; son design rappelle les abat-jours d’intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux