Novalux - LUCKY EVO B : MODULE D'ANGLE VIDE CÂBLÉ L=592 NOIR - 100264.02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 592 mm
longueur - 592 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833095695
Réf. Sonepar
08244309569
Réf. Fournisseur
100264.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
592 mm
longueur:
592 mm
hauteur:
91 mm
LUCKY EVO B : MODULE D'ANGLE VIDE CÂBLÉ L=592 NOIR


