Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Novalux - LUCKY EVO C : BOÎTE D4ENCASTREMENT BÉTON L=1687 - 100654.99

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - LUCKY EVO C : BOÎTE D4ENCASTREMENT BÉTON L=1687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 1687 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833084873

Réf. Sonepar

08244308487

Réf. Fournisseur

100654.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

140 mm

longueur:

1687 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

LUCKY EVO C : BOÎTE D4ENCASTREMENT BÉTON L=1687

Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux