fin de vie

Novalux - LUCKY EVO : DIFFUSEUR OPALE L= 590 - 18744.99

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - LUCKY EVO : DIFFUSEUR OPALE L= 590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833081957

Réf. Sonepar

08244308195

Réf. Fournisseur

18744.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

592 mm

largeur:

592 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

LUCKY EVO : DIFFUSEUR OPALE L= 590

Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux