Novalux - LUCKY MAXI DIFFUSEUR OPALE L=678X598 - 106227.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098023
Réf. Sonepar
08451309802
Réf. Fournisseur
106227.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
680 mm
largeur:
600 mm
hauteur/profondeur:
93 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 68 / 9.3 / 0.6 cm ), Poids: 0.45 kg. NOVALUX Référence 106227.99 / EAN 8026833098023
Les Atouts de la gamme:
DIFFUSEUR OPALE Diffuseur affleurant, en polycarbonate, opale
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


