Novalux - LUCKY MAXI DIFFUSEUR UGR19 L=1200 - 106223.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097989
Réf. Sonepar
08451309798
Réf. Fournisseur
106223.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1200 mm
largeur:
93 mm
hauteur/profondeur:
7 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 120 / 9.3 / 0.6 cm ), Poids: 0.216 kg. NOVALUX Référence 106223.99 / EAN 8026833097989
Les Atouts de la gamme:
UGR<19 DIFFUSEUR. Diffuseur affleurant anti-reflet, en polycarbonate transparent + fi lm micro-structuré.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


