Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - LUCKY MAXI : EMBOUTS NOIR (2 PCS) - 106230.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LUCKY MAXI : EMBOUTS NOIR (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 97 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098061

Réf. Sonepar

08451309806

Réf. Fournisseur

106230.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

2 mm

longueur:

97 mm

hauteur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LUCKY MAXI : EMBOUTS NOIR (2 PCS)

Les Atouts de la gamme:

LUCKY MAXI est l’évolution du système linéaire LUCKY EVO pour ligne continue : un luminaire LED pour une installation au plafond ou en suspension à haut rendu des couleurs, conçu pour les projets nécessitant un apport de lumière important avec un éblouissement faible pour le travail sur écrans.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux