Novalux - LUCKY MAXI KIT DE JONCTION - 106231.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 28 mm
longueur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098078
Réf. Sonepar
08451309807
Réf. Fournisseur
106231.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
28 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.108 kg. NOVALUX Référence 106231.99 / EAN 8026833098078
Les Atouts de la gamme:
KIT DE RACCORDEMENT
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


