Novalux - LUCKY MAXI KIT DE SUSPENSION L=3000 (1 PC) - 106229.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - aluminium
longueur - 3000 mm
diamètre - 12 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098047
Réf. Sonepar
08451309804
Réf. Fournisseur
106229.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
aluminium
longueur:
3000 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.135 kg. NOVALUX Référence 106229.99 / EAN 8026833098047
Les Atouts de la gamme:
CÂBLES DE SUSPENSION (1 pc)en acier, réglable. Peuvent également être utilisés pour l'assemblage de profilés. Prévoir 3 pièces pour les profilés de L 2400 mm et les profilés d'angle.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


