fin de vie

Novalux - LUCKY MINI : CÂBLE DE SUSPENSION L=3000 - 103513.99

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - LUCKY MINI : CÂBLE DE SUSPENSION L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - chrome

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088895

Réf. Sonepar

08244308889

Réf. Fournisseur

103513.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

chrome

longueur:

3000 mm

hauteur:

3000 mm

diamètre:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LUCKY MINI : CÂBLE DE SUSPENSION L=3000

Les Atouts de la gamme:

52333440