Non retournable

Novalux - LUXCONTROL AMPLIFICATEUR RGB+W - 16908.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur de signal

  • profondeur - 64 mm

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 24 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088154

Réf. Sonepar

08451308815

Réf. Fournisseur

16908.99

Marque

Novalux

modèle:

amplificateur de signal

profondeur:

64 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

24 mm

pays de fabrication:

CHINE

LUXCONTROL AMPLIFICATEUR RGB+W

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 17.8 / 4.6 / 2.2 cm ), Poids: 0.099 kg. NOVALUX Référence 16908.99 / EAN 8026833088154

Les Atouts de la gamme:

AMPLIFICATEUR POUR CONTRÔLEUR 24V RGB/RGB+BLANC driver 24Vdc et kit de contrôle pour bandeaux LED à commander séparément. Charge maximale 5A x 4CH.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.