Non retournable

Novalux - LUXCONTROL CONTRÔLEUR RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE RF - 16901.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 50 mm

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 17 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833080547

Réf. Sonepar

08451308054

Réf. Fournisseur

16901.99

Marque

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

50 mm

largeur:

145 mm

hauteur:

17 mm

pays de fabrication:

CHINE

LUXCONTROL CONTRÔLEUR RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE RF

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 4.7 / 1.7 cm ), Poids: 0.181 kg. NOVALUX Référence 16901.99 / EAN 8026833080547

Les Atouts de la gamme:

KIT DE CONTRÔLE POUR BANDEAU LED RGB Système basique avec contrôleur et télécommande inclus. Contrôleur non connectable en série. Charge max. 5Ax3CH. Driver 24Vdc à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.