Novalux - LUXCONTROL TÉLÉCOMMANDE CCT 4 ZONES - 16910.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - RF
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 24...24 V
tension de sortie - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833090560
Réf. Sonepar
08451309056
Réf. Fournisseur
16910.99
Marque
Novalux
mode de commande:
RF
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
tension de sortie:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
120 mm
largeur:
55 mm
hauteur:
12 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
2
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 12 / 5.5 / 1.7 cm ), Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 16910.99 / EAN 8026833090560
Les Atouts de la gamme:
TÉLÉCOMMANDE POUR BANDEAU LED TUNABLE BLANC Color control de la lumière blanche par des boutons capacitifs. Chaque télécommande peut gérer jusqu'à un maximum de 4 groupes. Nécessite 3 piles AAA. Transmission RF.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


