Novalux - LUXCONTROL UNITÉ DE CONTRÔLE MURALE CCT 4 ZONES - 16909.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - RF
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 220...230 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833090553
Réf. Sonepar
08451309055
Réf. Fournisseur
16909.99
Marque
Novalux
mode de commande:
RF
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
220...230 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
120 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
20 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
2
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Oui
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 12 / 8 / 1 cm ), Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 16909.99 / EAN 8026833090553
Les Atouts de la gamme:
UNITÉ DE COMMANDE MURALE POUR BANDEAUX LEDS BLANC TUNABLE À installer dans un boîtier 503. Color control du blanc par boutons capacitifs. Chaque commande peut gérer jusqu'à un maximum de 4 groupes. Alimentation de la commande murale 220-240V 50 / 60Hz. RF.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


