Non retournablenouveau

Novalux - LYNO EMBOUTS BLANC 2 PIECES - 115803.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LYNO EMBOUTS BLANC 2 PIECES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833167262

Réf. Sonepar

08451316726

Réf. Fournisseur

115803.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

LYNO EMBOUTS BLANC 2 PIECES

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimension (L/W/H): ( 4.6 / 7 / 0.3 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 115803.01 / EAN 8026833167262

Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED linéaire à émission directe, installable en suspension en version autonome ou en ligne continue, ainsi qu’en saillie uniquement en version autonome. Sources LED CCT avec température de couleur sélectionnable via sélecteur (3000K / 4000K). Alimentation électronique intégrée ON/OFF ou dimmable DALI/PUSH, 220–240V, 50/60 Hz, équipée de DIP-switch pour le réglage de la puissance totale de 20W à 31W. Deux versions disponibles avec diffuseur en polycarbonate inclus : une avec diffuseur opale et une avec diffuseur prismatique, UGR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.