fin de vie

Novalux - M/O REFLECTOR F8: BLANC L=244 - 108588.01

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 50 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833135605

Réf. Sonepar

08244313560

Réf. Fournisseur

108588.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

50 °

couleur:

blanc

longueur:

240 mm

diamètre:

18 mm

largeur:

20 mm

hauteur/profondeur:

7.5 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

M/O REFLECTOR F8: BLANC L=244