Non retournable

Novalux - M/O REFLECTOR F8 NOIR L=724 - 108589.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 50 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833135612

Réf. Sonepar

08451313561

Réf. Fournisseur

108589.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

50 °

couleur:

noir

longueur:

724 mm

diamètre:

18 mm

largeur:

20 mm

hauteur/profondeur:

7.5 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

M/O REFLECTOR F8 NOIR L=724

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.057 kg. NOVALUX Référence 108589.02 / EAN 8026833135612

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux