Non retournable

Novalux - MINITUBE F8 DIFFUSEUR OPAL L=100MM - 108528.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - MINITUBE F8 DIFFUSEUR OPAL L=100MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134691

Réf. Sonepar

08451313469

Réf. Fournisseur

108528.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

longueur:

100 mm

diamètre:

26 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

MINITUBE F8 DIFFUSEUR OPAL L=100MM

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.076 kg. NOVALUX Référence 108528.99 / EAN 8026833134691

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux