Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - MIR F8: 6W DALI 48V 3K 40 CAFE - 108553.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139726

Réf. Sonepar

08451313972

Réf. Fournisseur

108553.20

Marque

Novalux

MIR F8: 6W DALI 48V 3K 40 CAFE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux