Non retournable

Novalux - MIR F8 6W DALI 48V 4K 40 CAPPUCCINO - 108555.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139771

Réf. Sonepar

08451313977

Réf. Fournisseur

108555.21

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

MIR F8 6W DALI 48V 4K 40 CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI, Flux lumineux assigné: 539 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Diamètre du luminaire: 4 cm, Dimension (L/W/H): ( 4 / 4 / 7 cm ), Poids: 0.29 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108555.21 / EAN 8026833139771

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux