Non retournable

Novalux - MIR T-48 MINI 6W DALI 48V 3K 20° CAPPUCCINO - 108503.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139832

Réf. Sonepar

08451313983

Réf. Fournisseur

108503.21

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

MIR T-48 MINI 6W DALI 48V 3K 20° CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI, Flux lumineux assigné: 475 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 4.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 15.1 / 4.2 / 7 cm ), Poids: 0.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108503.21 / EAN 8026833139832

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux