Novalux - NEWSTEP PLAQUE MURALE - 109405.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 9 mm
longueur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833123848
Réf. Sonepar
08451312384
Réf. Fournisseur
109405.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
9 mm
longueur:
92 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.108 kg. NOVALUX Référence 109405.99 / EAN 8026833123848
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


