Non retournable

Novalux - NIK 16W 3K DALI 24° CRI90 MAT GRIS - 107945.03

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143808

Réf. Sonepar

08451314380

Réf. Fournisseur

107945.03

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

NIK 16W 3K DALI 24° CRI90 MAT GRIS

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Flux lumineux assigné: 1593 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 14.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 14.5 / 7.8 cm ), Poids: 0.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 107945.03 / EAN 8026833143808

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux