Non retournable

Novalux - NIK 16W 3K DALI 60° CRI90 BLANC - 107947.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143853

Réf. Sonepar

08451314385

Réf. Fournisseur

107947.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

NIK 16W 3K DALI 60° CRI90 BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Flux lumineux assigné: 1706 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 14.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 14.5 / 7.8 cm ), Poids: 0.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 107947.01 / EAN 8026833143853

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux