fin de vie

Novalux - NIK: 25W 3K DALI 24° CRI90 MAT GRIS - 107951.03

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143983

Réf. Sonepar

08244314398

Réf. Fournisseur

107951.03

Marque

Novalux

NIK: 25W 3K DALI 24° CRI90 MAT GRIS

Les Atouts de la gamme:

55112582

Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux