Non retournable

Novalux - NIK QDR 29W 4K DALI 60° CRI90 UGR CHROME - 107964.97

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144348

Réf. Sonepar

08451314434

Réf. Fournisseur

107964.97

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

NIK QDR 29W 4K DALI 60° CRI90 UGR CHROME

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Flux lumineux assigné: 2517 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Dimension (L/W/H): ( 19 / 19 / 10.2 cm ), Poids: 1.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 107964.97 / EAN 8026833144348

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux