Non retournable

Novalux - NINA FLOORLAMP 80W 3/4K DIM.CRI90 BLANC - 106602.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6425 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 1950 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148537

Réf. Sonepar

08451314853

Réf. Fournisseur

106602.01

Marque

Novalux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6425 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

3000...4000 K

hauteur/profondeur:

1950 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Oui

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

avec réflecteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

280 mm

longueur:

610 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

NINA FLOORLAMP 80W 3/4K DIM.CRI90 BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 15 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 106602.01 / EAN 8026833148537

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux