nouveau

Novalux - ALL-TRACK : ALIM. CENTRALE NOIR - 106704.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : ALIM. CENTRALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 99 mm

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • nombre de groupes/phases - 7

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099198

Réf. Sonepar

08451309919

Réf. Fournisseur

106704.02

Marque

Novalux

longueur:

99 mm

tension nominale (Un):

220...230 V

nombre de groupes/phases:

7

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

32.5 mm

ALL-TRACK : ALIM. CENTRALE NOIR

Les Atouts de la gamme:

Rail électrifié 3 allumages 7 pôles pour le montage de spots LED et luminaires LED Novalux, disponible en versions à luminosité gradable. Offre une multitude de solutions lumineuses et une large gamme d’accessoires. Idéal pour créer un focus lumineux dans magasins et salles d’exposition.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux