nouveau

Novalux - ALL-TRACK : CONNCTEUR FLEXIBLE BLANC - 106716.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : CONNCTEUR FLEXIBLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 185 mm

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • nombre de groupes/phases - 7

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099426

Réf. Sonepar

08451309942

Réf. Fournisseur

106716.01

Marque

Novalux

longueur:

185 mm

tension nominale (Un):

220...230 V

nombre de groupes/phases:

7

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

32.5 mm

ALL-TRACK : CONNCTEUR FLEXIBLE BLANC

Les Atouts de la gamme:

Rail électrifié 3 allumages 7 pôles pour le montage de spots LED et luminaires LED Novalux, disponible en versions à luminosité gradable. Offre une multitude de solutions lumineuses et une large gamme d’accessoires. Idéal pour créer un focus lumineux dans magasins et salles d’exposition.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux