Novalux - ALL-TRACK: UP-LIGHT END CAPS BLANC 2 PCS - 106736.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 2 mm
hauteur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833150974
Réf. Sonepar
08451315097
Réf. Fournisseur
106736.01
Marque
Novalux
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
14 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
ALL-TRACK: UP-LIGHT END CAPS BLANC 2 PCS
Les Atouts de la gamme:
Rail électrifié 3 allumages 7 pôles pour le montage de spots LED et luminaires LED Novalux, disponible en versions à luminosité gradable. Offre une multitude de solutions lumineuses et une large gamme d’accessoires. Idéal pour créer un focus lumineux dans magasins et salles d’exposition.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de la gamme:
Rail électrifié 3 allumages 7 pôles pour le montage de spots LED et luminaires LED Novalux, disponible en versions à luminosité gradable. Offre une multitude de solutions lumineuses et une large gamme d’accessoires. Idéal pour créer un focus lumineux dans magasins et salles d’exposition.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


