nouveau

Novalux - BACKLIT: SURFACE MONUT.BOX 1200X300 WHIT - 113611.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - BACKLIT: SURFACE MONUT.BOX 1200X300 WHIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148520

Réf. Sonepar

08451314852

Réf. Fournisseur

113611.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre en saillie

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BACKLIT: SURFACE MONUT.BOX 1200X300 WHIT

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux