nouveau

Novalux - CAOS-B HORIZONTAL: 1400X400 CARBON - 114204.30

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - CAOS-B HORIZONTAL: 1400X400 CARBON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 1400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153470

Réf. Sonepar

08451315347

Réf. Fournisseur

114204.30

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

400 mm

longueur:

1400 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CAOS-B HORIZONTAL: 1400X400 CARBON

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux