nouveau

Novalux - DALI MID: CEILING SENSOR D.97X37 - 105930.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - DALI MID: CEILING SENSOR D.97X37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge/ultra-son passif (double)

  • avec interface DALI - Oui

  • régulation de la lumière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153524

Réf. Sonepar

08451315352

Réf. Fournisseur

105930.99

Marque

Novalux

modèle:

autre

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge/ultra-son passif (double)

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

84 °

hauteur de montage optimale:

5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

courant de veille:

9 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

37 mm

diamètre:

96 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DALI MID: CEILING SENSOR D.97X37

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.