nouveau

Novalux - DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=996 BLANC - 112202.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 996 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140463

Réf. Sonepar

08451314046

Réf. Fournisseur

112202.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

15 mm

longueur:

996 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=996 BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux