fin de vie

Novalux - DRIVER LED 350mA - 15W - IP20 - E903K0015KK

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - DRIVER LED 350mA - 15W - IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 43...43 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 4...15 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833041463

Réf. Sonepar

08244304146

Réf. Fournisseur

E903K0015KK

Marque

Novalux

tension de sortie:

43...43 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

4...15 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

115 mm

largeur:

34 mm

hauteur:

19 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER LED 350mA - 15W - IP20