nouveau

Novalux - FORTY8: RECESSED CANOPY 3M NOIR - 110931.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FORTY8: RECESSED CANOPY 3M NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833138002

Réf. Sonepar

08451313800

Réf. Fournisseur

110931.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

75 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FORTY8: RECESSED CANOPY 3M NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux