Novalux - HALOS : PATERE POUR INSTALLATION DOUBLE, SANS ALIMENTATION, CAFÉ - 105158.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - autre
hauteur - 27 mm
diamètre - 95 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833107145
Réf. Sonepar
08451310714
Réf. Fournisseur
105158.20
Marque
Novalux
matériau:
aluminium
couleur:
autre
hauteur:
27 mm
diamètre:
95 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HALOS : PATERE POUR INSTALLATION DOUBLE, SANS ALIMENTATION, CAFÉ
Les Atouts de la gamme:
Lumière et harmonie caractérisent ces anneaux décoratifs. Profilé LED circulaire à lumière directe ou à lumière interne, décliné en 5 coloris : blanc, noir, café, cappuccino et or, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Les anneaux de lumière HALOS sont les luminaires Novalux qui apportent un détail délicat et sophistiqué aux pièces, pour un impact scénique élégant, parfait pour l’éclairage des espaces résidentiels ou commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de la gamme:
Lumière et harmonie caractérisent ces anneaux décoratifs. Profilé LED circulaire à lumière directe ou à lumière interne, décliné en 5 coloris : blanc, noir, café, cappuccino et or, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Les anneaux de lumière HALOS sont les luminaires Novalux qui apportent un détail délicat et sophistiqué aux pièces, pour un impact scénique élégant, parfait pour l’éclairage des espaces résidentiels ou commerciaux.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


