Novalux - HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680 - 108925.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833140289
Réf. Sonepar
08451314028
Réf. Fournisseur
108925.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
180 °
couleur:
blanc
longueur:
1680 mm
largeur:
52 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


