nouveau

Novalux - HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520 - 108928.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 180 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140319

Réf. Sonepar

08451314031

Réf. Fournisseur

108928.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

180 °

couleur:

blanc

longueur:

2520 mm

largeur:

52 mm

hauteur/profondeur:

8 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux