Novalux - HERO M: SCH.OPALE L1272MM - 113230.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833145055
Réf. Sonepar
08451314505
Réf. Fournisseur
113230.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
180 °
couleur:
blanc
longueur:
1271.5 mm
largeur:
18 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
réflecteur perforé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


