nouveau

Novalux - HERO MB: KIT ANG.90 CAPPUCCINO - 113332.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO MB: KIT ANG.90 CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833146090

Réf. Sonepar

08451314609

Réf. Fournisseur

113332.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

50 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

72 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

HERO MB: KIT ANG.90 CAPPUCCINO

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux