Novalux - L-16 SYS: LED 4K 24V 10,6W L586 NOIR - 101526.02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 20...20 W
flux lumineux - 2344...2344 lm
température de couleur - 4000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833152749
Réf. Sonepar
08451315274
Réf. Fournisseur
101526.02
Marque
Novalux
puissance de la lampe:
20...20 W
flux lumineux:
2344...2344 lm
température de couleur:
4000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Non
courant de fonctionnement:
4000...4000 mA
tension de fonctionnement:
24...24 V
tension de lampe:
24...24 V
nombre de LED:
48
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
flexible:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
type de connexion:
autre
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
584 mm
largeur:
16 mm
hauteur:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


