nouveau

Novalux - L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 5,3W L306 NOIR - 101524.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 5,3W L306 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • flux lumineux - 1172...1172 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152725

Réf. Sonepar

08451315272

Réf. Fournisseur

101524.02

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

10...10 W

flux lumineux:

1172...1172 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

4000...4000 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

24...24 V

nombre de LED:

24

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

304 mm

largeur:

16 mm

hauteur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 5,3W L306 NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux