Novalux - LUXCONTROL : TÉLÉCOMMANDE RF RGBW 4 ZONES - 16902.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - RF
montage de rails DIN - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
longueur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833080554
Réf. Sonepar
08451308055
Réf. Fournisseur
16902.99
Marque
Novalux
mode de commande:
RF
montage de rails DIN:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
120 mm
largeur:
55 mm
hauteur:
12 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
4
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


