nouveau

Novalux - MIR F8: 6W DALI 48V 4K 20 CAFE - 108554.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139740

Réf. Sonepar

08451313974

Réf. Fournisseur

108554.20

Marque

Novalux

MIR F8: 6W DALI 48V 4K 20 CAFE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux