nouveau

Novalux - MIR T-48 MINI: 6W DALI 48V 3K 20° CAFE - 108503.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139825

Réf. Sonepar

08451313982

Réf. Fournisseur

108503.20

Marque

Novalux

MIR T-48 MINI: 6W DALI 48V 3K 20° CAFE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux