nouveau

Novalux - RECTA: STRIP CORNER.I 50X50 CAPPUCCINO. - 111426.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - RECTA: STRIP CORNER.I 50X50 CAPPUCCINO.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833137876

Réf. Sonepar

08451313787

Réf. Fournisseur

111426.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

50 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

106 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

RECTA: STRIP CORNER.I 50X50 CAPPUCCINO.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux