Novalux - ROTO EVO: KIT PLAFOND/MUR D.995 - 113139.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 15 mm
longueur - 868 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833148049
Réf. Sonepar
08451314804
Réf. Fournisseur
113139.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
15 mm
longueur:
868 mm
hauteur:
536 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


